CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼ボート
CB燃焼ボート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62333119
品番
11151007
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質
ムライト
型式
10
幅(mm)
14
高さ(mm)
12
長さ(mm)
140
使用温度(℃)
1450