CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼ボート
CB燃焼ボート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62333137
品番
11151002
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質
ムライト
型式
2
幅(mm)
12
高さ(mm)
9
長さ(mm)
60
使用温度(℃)
1450