CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼ボート
CB燃焼ボート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
62333146
品番
11151003
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質
ムライト
型式
5
幅(mm)
16
高さ(mm)
12
長さ(mm)
80
使用温度(℃)
1450