CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼ボート
CB燃焼ボート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
型式
8
注文コード
62333173
品番
11151006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
型式・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質
ムライト
型式
8
幅(mm)
15
高さ(mm)
13
長さ(mm)
90
使用温度(℃)
1450