画像準備中

HBチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)24 注文コード62335228 品番12311019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は内径など43種類から選べます 他の種類を見る

耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。

材質ムライト 長さ(mm)600 型式7 内径(Φmm)24 規格JIS規格品 外径(Φmm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62335228 12311019 02964604 #7 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー) 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー) 1本 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする