※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和商会
昭和商会の 熱中対策用品
昭和商会の 首用 暑さ対策
CCTスピードクーラーレギュラータイプ ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62336365
品番
N12-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
冷たさが何度でも復活するCCTタオル
水に濡らして絞ってパッと開くだけで簡単に使用できます。
種類
冷却タオル
トラスコ品番
819-4764
材質
ポリエステル90%、ナイロン10%
色
ネイビー
サイズ
レギュラー
質量(g)
38
寸法(幅W×長さL)(mm)
90×1000