画像準備中

HB保護管

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 内径(Φmm)4 注文コード62336549 品番12221003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は内径・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 長さ(mm)500 型式4A 材質ムライト 仕様JIS規格品パイロメーター用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62336549 12221003 70733618 HBHOGO-64500 HB保護管 CC印(ニッカトー) HB保護管 CC印(ニッカトー) 1パック(10本) 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62336549
2023-05-22
用途:
実験用
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

今まで購入していたものと同等のものですが、価格が安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする