CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼管
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
内径(Φmm)
0.8
外径(Φmm)
1.2
注文コード
62338168
品番
12101002
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
0.8
外径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
100
形状
丸形一つ孔
材質
ムライト
型式
011A