CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼管
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
2
注文コード
62338177
品番
12101003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
内径・外径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
2
長さ(mm)
100
形状
丸形一つ孔
材質
ムライト
型式
09
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62338177
12101003
38714184
HBZETU-21100
HB絶縁管
CC印(ニッカトー)
1箱(100本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。