CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼管
SSA-S絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
内径(Φmm)
1.5
長さ(mm)
100
注文コード
62338256
品番
13533021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
内径・長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質
アルミナ99.6%
長さ(mm)
100
形状
丸形一つ孔
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62338256
13533021
38715837
SSASZETU-2515100
SSA-S絶縁管
CC印(ニッカトー)
1パック(100本)
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました。