CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼管
SSA-S絶縁管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
62338265
品番
13533031
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質
アルミナ99.6%
長さ(mm)
100
形状
丸形一つ孔
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3