CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼管
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
注文コード
62338387
品番
12102021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
内径・外径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
2
形状
ボタン二つ孔
材質
ムライト