付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース
型式VM-10A-MH
寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)
電源DC6〜9V用 ACアダプター付き
方式振動式
表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)
測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)
粘度範囲(mPa・s)500〜30000
出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)