油分解剤 油スキット大関

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×6本) 注文コード62338938 品番-
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ひどい油汚れや、タバコの黄ばみに圧巻の油分解力!!
食物由来の酵素の力を利用して強力な油分解を可能にした油スキット大関は頑固な油汚れだけでなく、
タンパク質も除去、微生物の栄養源になる有機物を激減させることに成功し、洗浄後に使用する次亜塩
素酸ナトリウムの殺菌力を最大限発揮させることが可能となりました。
頑固な油汚れを安全に手早く洗浄出来る油スキット大関を是非ご使用下さい。

用途調理器具、まな板・食器類、レンジフード、フライヤーなど調理機材 成分ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル・炭酸ナトリウム・酵素・シクロアミロース・キトサン タイプスプレー 液性アルカリ性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※警告・まぜるな危険
※1. 酸と接触すると有毒ガス(塩素ガス)を発生する。
※2. 眼に入ると失明や視力低下を起こす。
※3. 皮膚に付着すると炎症を起こす。
※4. 河川等の環境中に登記すると魚類、貝類に影響する。
※5. 子供の手の届かない所に保管する。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする