※寸法図

4610L 流し台 モノタロウ 62339157 4610L 流し台 モノタロウ 62339157 4610L 流し台 モノタロウ 62339157 4610L 流し台 モノタロウ 62339157

流し台

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62339157 品番 4610L
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。

シンク位置 材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス 付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 間口(mm)1000 奥行(mm)460 高さ(mm)800(+90立上り) ホワイト/ブラウン
取扱説明書: 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※個人様宅への配送は不可の商品になります。
※現場への納品は不可となります。
※送り状には法人名・法人住所が必須となります。
※配送する道のりが狭い場合、別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:679

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
事務所用
製造業

2台購入したうちの1台が上のステンレスがめくれて尖り危険な状態でした。返品も面倒だったのでハンマーで均して使用しましたが。あと排水バスケットが市販品に互換性がなく、3種類くらい試しましたが全部5ミリほどはみだすためゴム蓋がつけられませんでした。交換品を別途販売していただきたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に、今後の品質改善に努めて参ります。

対象商品:
62339139
2025-09-28
用途:
ユーティリティ用
サービス業

サイズがすごく良かったのですが、使用後2ヶ月ほどで錆が出ました。塩素系 酸性洗剤は使っていません。使用後は水分も拭き取って大切に使っていたのに、本当に残念です。

対象商品:
62339114
2024-11-07
用途:
休憩室の給湯場所に置いています
柳川商事 様 (金融・保険業)

しっかりしているし 流し場が深くて
洗い物もしやすい
とても良い商品だと思います

対象商品:
62339139
2024-07-05
用途:
交換
建設業・工事業

今までの流し台が腐れてきたので格安で探していたので購入した。格安で買えてよかったです。

対象商品:
62339157
2024-06-06
用途:
倉庫用のミニキッチンとして
建設業・工事業

軽くて安くてシンプルでとてもいい。
箱物でこの値段は他では買えない。
とても良い。

対象商品:
62339123
2024-11-27
用途:
テナント内装工事
サービス業

表面上は綺麗、下ベニヤ板の方、穴の位置が既に開けられているのが不満。

対象商品:
62339114
2023-06-07
用途:
事務所用
教育・研究機関

冷蔵庫を設置したくて、既存120サイズの流し台から60サイズの本品に交換しました。開き戸の金具?ストッパーが硬く、本体が軽いので開けるたびに本体がずれるので、その部分はちょっと残念で−★1つですが、コスパ最強。リフォーム会社の見積だと12万くらいかかるとの事だったのですごく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
62339157
2023-03-31
用途:
給仕の時

ホームセンターより安価でコンパクトサイズが良い。設置後に固定できるように工夫をお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
他のカラーはありますでしょうか。
回答:
ホワイト/ブラウンの一種類のみになります。
2023-12-13
質問:
シンクの深さを教えて下さい。
回答:
約160mmになります。
2023-12-13
質問:
配色を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

生面・扉:ホワイト
側面・台輪:ブラウン
2023-12-13

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする