※寸法図

5510L 流し台 モノタロウ 62339184 5510L 流し台 モノタロウ 62339184 5510L 流し台 モノタロウ 62339184 5510L 流し台 モノタロウ 62339184

流し台

(16件のレビュー)
1年間返品保証地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62339184 品番 5510L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。

シンク位置 材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス 付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 間口(mm)1000 奥行(mm)550 高さ(mm)800(+90立上り) ホワイト/ブラウン
取扱説明書: 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※個人様宅への配送は不可の商品になります。
※現場への納品は不可となります。
※送り状には法人名・法人住所が必須となります。
※配送する道のりが狭い場合、別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62339184 5510L 36623097 N55-100 流し台(C型・N型) ニッサンハロー 流し台(C型・N型) ニッサンハロー 1台 30,980 税込34,078 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:679

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
事務所用
製造業

2台購入したうちの1台が上のステンレスがめくれて尖り危険な状態でした。返品も面倒だったのでハンマーで均して使用しましたが。あと排水バスケットが市販品に互換性がなく、3種類くらい試しましたが全部5ミリほどはみだすためゴム蓋がつけられませんでした。交換品を別途販売していただきたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に、今後の品質改善に努めて参ります。

対象商品:
62339139
2025-09-28
用途:
ユーティリティ用
サービス業

サイズがすごく良かったのですが、使用後2ヶ月ほどで錆が出ました。塩素系 酸性洗剤は使っていません。使用後は水分も拭き取って大切に使っていたのに、本当に残念です。

対象商品:
62339114
2024-11-07
用途:
休憩室の給湯場所に置いています
柳川商事 様 (金融・保険業)

しっかりしているし 流し場が深くて
洗い物もしやすい
とても良い商品だと思います

対象商品:
62339139
2024-07-05
用途:
交換
建設業・工事業

今までの流し台が腐れてきたので格安で探していたので購入した。格安で買えてよかったです。

対象商品:
62339157
2024-06-06
用途:
倉庫用のミニキッチンとして
建設業・工事業

軽くて安くてシンプルでとてもいい。
箱物でこの値段は他では買えない。
とても良い。

対象商品:
62339123
2024-11-27
用途:
テナント内装工事
サービス業

表面上は綺麗、下ベニヤ板の方、穴の位置が既に開けられているのが不満。

対象商品:
62339114
2023-06-07
用途:
事務所用
教育・研究機関

冷蔵庫を設置したくて、既存120サイズの流し台から60サイズの本品に交換しました。開き戸の金具?ストッパーが硬く、本体が軽いので開けるたびに本体がずれるので、その部分はちょっと残念で−★1つですが、コスパ最強。リフォーム会社の見積だと12万くらいかかるとの事だったのですごく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
62339157
2023-03-31
用途:
給仕の時

ホームセンターより安価でコンパクトサイズが良い。設置後に固定できるように工夫をお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
他のカラーはありますでしょうか。
回答:
ホワイト/ブラウンの一種類のみになります。
2023-12-13
質問:
シンクの深さを教えて下さい。
回答:
約160mmになります。
2023-12-13
質問:
配色を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

生面・扉:ホワイト
側面・台輪:ブラウン
2023-12-13

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする