30×915×1825 ラワンランバーコア合板 ノーブランド 62339726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30×915×1825 ラワンランバーコア合板 ノーブランド 62339726
30×915×1825 ラワンランバーコア合板 ノーブランド 62339726

ラワンランバーコア合板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)30
内容量1セット(5枚)注文コード62339726品番30×915×1825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

家具木工、棚板にピッタリの素材

用途家具木工長さ(mm)1825幅(mm)915厚さ(mm)30質量(kg)26.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規格T2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする