グリーンクロス
グリーンクロスの ポリ袋・ゴミ袋
グリーンクロスの がら袋
PPクリアー袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
62339875
品番
分別袋 200枚入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ゴミの種類に応じて使い分けが可能です。丈夫な袋で口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
用途
建築現場・土木作業現場・塗装現場などで中身をクリアに見せる必要のある場所などに。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約600×900
質量(kg)
12
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※長時間直射日光にあたる場所に保管されますと紫外線劣化する為、脆くなる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません