油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 62340015 品番 BY00 500ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

この洗剤は、油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。
また、洗剤そのものも生分解性77%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。
本剤には次のような有害物質は含んでおりません。
ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
リン酸塩(P2O5) 蛍光増白剤 ヒ素 重金属 その他無機物の一切

用途場内清掃、部品・製品の洗浄、什器・機器の洗浄、作業衣・軍手・ウェスの洗浄、流出油事故対策などに効果を発揮します 成分界面活性剤 4.9%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系) タイプ希釈タイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする