超低床超ロングスチールバイス VE-LWNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62340128 品番 VE200LWN
参考基準価格(税別)¥1,374,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。
高剛性のスチールボディ。
機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。
高い口金でしっかりワークを把握。
クラス最大の口金開き。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

幅(mm)口金:200 全長(mm)913 質量(kg)133 全幅(mm)217 全高(mm)180 最大締付力(kN)45 口金開き(mm)195〜605 口金高さ(mm)70 付属品クランプ器具ASSY(クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー 取付高(mm)110 口金焼入れスチール 材質(ボディ)焼入れスチール 標準ガイドブロック幅(mm)18h7
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする