曜日別特売
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198

PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198
PWD-0403DS デスクトップホワイトボード プラス(VISION) 62340198

デスクトップホワイトボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)428×278
内容量1台注文コード62340198品番PWD-0403DS
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。
テレワークや在宅学習にも最適です。
脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。
マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。
板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。

使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×141×308有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)428×278質量(kg)0.59材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地)アズワン品番64-6544-68繰り返し・詰め替え対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする