デスクトップホワイトボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62340207 品番 PWD-0604DS
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。
テレワークや在宅学習にも最適です。
脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。
マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。
板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。

使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×141×458 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)578×428 質量(kg)1.09 材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS 付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー 材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地) アズワン品番64-6544-69 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする