ナカバヤシ
ナカバヤシの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ナカバヤシの 路面表示標識
ソーシャルディスタンスステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×297
注文コード
62340383
品番
SDS-A3N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
剥がし跡が残りにくいステッカー表面の細かい凹凸により滑りにくい!
貼るだけの簡単施工
ひと目で距離を保てる
材質
本体/ポリオレフィンフィルム、表面/ロイヤルマット(PET)
サイズ
A3
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×297
柄
ネコ
RoHS指令(10物質対応)
対応