レシプロソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1枚) 全長(mm)100 注文コード62341713 品番R-20
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は全長・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP

全長(mm)100 刃長(mm)73 用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。 仕様BCE2320 適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ 材質HCS(SK) 厚さ(mm)1.25 刃形ナイフ
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください。
※作業時は、保護メガネをかけご使用ください。
※使用するレシプロソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18582323
2018-11-09
用途:
庭木の伐採

マキタの14.4V充電式レシプロソーで使用。もちろんチェーンソーには及ばないが、20cm近い直径の太い枝も切断でき、とても役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする