神東工業
神東工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
神東工業の セーバーソーブレード
レシプロソーブレード ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62341729
品番
R-21
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。
切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。
表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。
全長(mm)
300
刃長(mm)
280
厚さ(mm)
1.25
材質
ステンレス(SUS)
1インチ当たり山数
6
適合本体
マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
用途
断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。
仕様
BCE2321
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください。
※作業時は、保護メガネをかけご使用ください。
※使用するレシプロソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください。