A-BO-2800-000 ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付) UYEKI 62341914 A-BO-2800-000 ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付) UYEKI 62341914 A-BO-2800-000 ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付) UYEKI 62341914 A-BO-2800-000 ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付) UYEKI 62341914

ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード62341914 品番A-BO-2800-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ダニクリンは、殺虫剤のように殺虫成分でダニを直接殺す成分ではありません。
ダニをよせつけない「忌避」という効果でダニを減らしていく商品です。
今お使いの布団やカーペットにスプレー加工するだけの手軽さです。
スプレー1本でシングルシーツ(片面)約25枚分。
スプレーしてよせつけない!「忌避」という考えのダニ対策品です。
布団やタタミ、カーペットやソファーなどにシュッとスプレーして陰干しで乾かすだけ。
忌避の効果で、ダニをよせつけず、元から減らしていきます。
ダニクリンの「脂肪族系カルボン酸エステル」を主剤とする有効成分は、防ダニ加工布団の加工剤に長年使用されてきた実績ある成分です。
安全性にも配慮し、寝具に使っても肌への刺激が少なく、スプレーしたところが口にふれても問題ありません。
シーツなどお洗濯するものは、お洗濯で2〜3回程度、タタミやカーペットなら約1ヶ月効果が持続します。
スプレー後のべたつき感をおさえサラッと仕上げ。(メーカー従来品比)
4Lサイズだから、たっぷり使えてお得です。

成分脂肪族系カルボン酸エステル、イソプロピルメチルフェノール(除菌剤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×285 有効期間約1ヶ月 利用場所屋内
注意
※用途以外に使用しない。
※用途以外のものに本剤がかかった場合は拭きとる。
※肌に本剤がかかった場合は洗い流す。
※肌への影響が心配な方や匂いに敏感な方は、ハンドタオルのようなものにスプレーして試してから使う。
※肌に合わない場合や匂いが気になるときは使用を止める。
※色落ちするもの(新しいタタミや布製のもの等)、縮みやすいもの(絹・レーヨン等)、洗えないものは、※あらかじめ目立たない場所で試してから使用する。
※スプレーするときは換気し、吸い込んだり、目に入らないように注意する。
※シミになる場合があるため、同じ場所に大量にスプレーしない。
※タタミやカーペットにスプレー後、本剤が足やスリッパに付着してフローリング等がベタつく場合があるため、乾いていない間は、歩いたり、ふんだりしないように注意する。
※子供の手の届かない、直射日光を避けた場所に保管する。
※凍結したり高温になる場所には保管しない。

商品説明動画

ダニクリン除菌タイプ 2020CM
【PV】ダニクリン除菌タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする