A-DO-0104-000 ドライニング ゲルタイプ UYEKI 62341923 A-DO-0104-000 ドライニング ゲルタイプ UYEKI 62341923 A-DO-0104-000 ドライニング ゲルタイプ UYEKI 62341923 A-DO-0104-000 ドライニング ゲルタイプ UYEKI 62341923

ドライニング ゲルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000g) 注文コード 62341923 品番 A-DO-0104-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ドライマーク衣類はもちろん、
えり・そでの部分洗い、シミぬきなどが、これ1本ですっきりきれい!
しかも天然原料主体でエコロジー&エコノミー。
手肌にやさしく、環境面にも配慮した、天然原料主体の洗剤です
ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合しました。
洗浄力にもすぐれ、しかも手肌にやさしく環境面でも安心です。
シミぬきやえり・そでの部分洗いに、血液汚れにも使えます。
柔軟剤なしでもふんわり。ニット類、肌着、タオルケットなどが、ふんわり洗いあがります。

成分界面活性剤(34%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル、水軟化剤界面活性剤(34%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル、水軟化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×143
注意
※子供のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、手の届く所には置かないで下さい。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長時間ご使用になる場合、また原液をブラシにつけてご使用になる場合は、炊事用等の手袋をご使用下さい。
※上記の用途以外には、ご使用にならないで下さい。

商品説明動画

UYEKI ドライニングゲルタイプ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする