A-NU-0900-000 ヌメトール 吊下げタイプ UYEKI 62341993 A-NU-0900-000 ヌメトール 吊下げタイプ UYEKI 62341993 A-NU-0900-000 ヌメトール 吊下げタイプ UYEKI 62341993

ヌメトール 吊下げタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(35g×2個) 注文コード62341993 品番A-NU-0900-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

吊るすだけでヌメリもニオイもすっきり!
ムダな塩素ガスを抑えながらヌメリ除去。 キッチンの排水口用ヌメリ取りです。
ムダな塩素を抑えた日本製の錠剤を採用。
ステンレス製のストレーナーもさびにくい構造でヌメリをしっかり取り除きます。
排水口に吊るすだけでヌルヌル・黒ずみ・悪臭をカット
業務用そのままでなく、ご家庭用として独自の錠剤を開発したのはヌメト-ルだけ。
ムダな塩素ガスの発生を抑え、ステンレスをサビにくくしています。
錠剤が肌に直接触れず、子供がなめたり、口に入れるのを防ぎます。
塩化ビニル樹脂は一切使用していません。PET樹脂を採用。
ストレーナーの取っ手に引っかければOK。35gの大型で効果もグンと長持ちします。(錠剤1個で約1.5ヶ月持続)効果アップに、吊り位置調整機能付き。ヒモの長さが調整でき、ヌメリ除去に適した位置に吊り下げられます。

成分塩素化イソシアヌル酸、溶解調整剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×55(商品本体1錠)
注意
※台所の排水口ストレーナー以外では使用しない。
※オーバーフロー式およびシンクポケット付き流し台には、構造上サビやすいので使用しない。
※毎日使わない流し台には使用しない。サビるおそれがある。
※旅行などで2日以上水を使わない場合は、乾燥させてラップやビニール袋に包み蓋のない容器に入れる。
※塩素系の漂白剤(台所用漂白剤)、酸性タイプの洗浄剤(浴室用・トイレ用洗浄剤)を直接かけない。
※一時的に強い刺激臭が発生する恐れがあるので、熱湯および高温の油を直接かけない。
※ステンレス等の金属類やゴム等に腐食・劣化・サビ発生のおそれがある。特に銅製品には使用しない。
※錠剤は完全に使い切る。万一途中で使用を中止する場合は、錠剤を大量の水で溶かしてから捨てる。また、火の中には捨てない。
※本品は食べ物ではないので、口に入れない。
※塩素臭があった場合は、大量の水を流し、必ず換気する。
※子供の手が届く所には置かない。
※容器を開けない。
※直射日光のあたる所、高温、高湿の場所に保管しない。
※漂白作用があるので衣類に付着しないように注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする