12130 サビ変換液 ラストチェンジャー ターゲット 62342045 12130 サビ変換液 ラストチェンジャー ターゲット 62342045 12130 サビ変換液 ラストチェンジャー ターゲット 62342045 12130 サビ変換液 ラストチェンジャー ターゲット 62342045

サビ変換液 ラストチェンジャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 62342045 品番 12130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

塗装前の錆び止め処理に最適!
錆びの上に塗布するだけで、赤さびが不活性な黒色被膜になります!
表面はラテックス樹脂コーティングされるので、水と空気を遮断し長期に渡って錆の進行を止めます!
乾燥後にそのまま塗装ができる!

用途鉄系金属などのサビ止め、塗装下地処理 成分タンニン酸、カルボン酸、ラテックス、他 液性酸性 適合塗料一般的な水性/油性塗料/一般用錆び止め塗料、鉛丹錆び止めペイント、亜酸化鉛錆び止めペイント、塩基性クロム酸鉛錆び止めペイント、ジンククロメート錆び止めペイント、鉛丹ジンククロメート錆び止めペイント、タールエポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料
注意
※材質や表面処理方法により、予期できない異状が起こる場合もありますので、必ず異状が起きても問題のない部分で試してからご使用下さい。
※皮膚に触れた場合は、水と石鹸で充分に洗って下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※亜鉛末錆び止め塗料、ジンクリッチペイント、エッチングプライマー、これらは、亜鉛を多量に含んでいたり浸透性が強いため、皮膜を破壊する可能性があり不適合となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62342036
2022-09-20
用途:
塗装時の錆止め

海沿いの自宅の階段等、鉄製品のサビ対策として教えていただきました。実際に使ってみたところ、楽に使えましたし、その後のサビの進み方も抑えられていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする