※本体
和平フレイズ
ラノー ホットサンドメーカーW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
240×235×100
235×235×90
240×235×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62342438
品番
MJ-0643
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。ホットサンドが一度に4個作れます。
材質
フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン
寸法(mm)
240×235×100
質量(g)
1200
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
1.4