山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 集魚灯
漁火ハイパワーPV 集魚チューブ、夜行チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
62343497
品番
H3AA2A2545B
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
漁火ハイパワービニールは暗闇で発光し集魚効果を上昇させるチューブ(夜光浮きゴム)です。
従来の緑と青をラインナップ。
2色のラインナップにより全魚種に対応可能です。
穴径(mm)
2.5
材質
ビニール
色
青
発光色
青
外径(mm)
4.5
用途
漁業 釣元 集魚