ホーコス
ホーコスの 手指消毒用品
ホーコスの 手指消毒器
ステンレス製足踏み式消毒スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62343673
品番
SFS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途
プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます
材質
SUS304 ヘアライン仕上げ
寸法(mm)
150×120×725H(台座まで)
最大寸法(mm)
ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※消毒液・ボトルは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200