ガムテープが付きにくいPU #406

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62343725 品番 #406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。

サイズS 全長(cm)20.4 中指長(cm)6.7 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)16 材質ナイロン100% ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能UVカット、通気性、強力 入数(双)1 用途梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。 質量(g/双組)20 厚さ(cm)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62343734
2025-07-29
用途:
建築作業
株式会社日の出建商 様 (建設業・工事業)

ガムテープがつかなくて最高でした。
またリピート購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする