FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 背抜き手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の ポリウレタン 背抜き手袋
ガムテープが付きにくいPU #406
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62343734
品番
#406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。
サイズ
M
全長(cm)
22.6
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン100%
色
ブラック
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
機能
UVカット、通気性、強力
入数(双)
1
用途
梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。
質量(g/双組)
22
厚さ(cm)
0.1