画像準備中

クラフティー 肘なし ミドルバック ブラック ミディアムパネル 革張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62346227 品番 CR35MB PD97
参考基準価格(税別)¥373,200 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム
カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング

色(張地)ダークブラウン 全高(mm)940 座面高さ(mm)430〜540 材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター 幅(mm)530 ダークブラウン 高さ(mm)940 種類オフィスチェア 奥行(mm)550 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー 足外径(Φmm)696 キャスター種類ナイロン 色(フレーム)ブラック 座高(mm)430〜540 色(本体)ブラック 材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション 材質(背)背芯材/成形合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,200 / 税込 ¥12,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする