モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ブラック 5本脚 樹脂フレーム ブラックボディ プレーンメッシュタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62355695 品番 CA11BR FKA2
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

色(張地)ミディアムグレー 全高(mm)925 座面高さ(mm)430〜530 材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター ミディアムグレー 種類オフィスチェア 材質(キャスター)ナイロン 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×573×925 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)622 座高(mm)430〜530 色(本体)ブラック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする