LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
LOCTITE 534 ST19GREN/SP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(19g×5本)
注文コード
62356988
品番
39156
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分
嫌気性
色
紫色、ロウ状半固形
外観
スティックタイプ
蛍光性
有り
仕様
(推奨硬化促進剤)7471、7649
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類