協和精工
協和精工の リーマ
協和精工の 超硬リーマ
CBN4枚刃リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62362556
品番
BHR-4190
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
〜HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
溝長(mm)
8
全長L(mm)
50
有効長(mm)
10
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
1.9