協和精工
協和精工の リーマ
協和精工の 超硬リーマ
CBN4枚刃リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62362836
品番
BHR-4570
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
〜HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
溝長(mm)
28
全長L(mm)
70
有効長(mm)
30
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
刃径(mm)
5.7