協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
CBNリブ用コーナーR付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.9
注文コード
62363780
品番
BRR-20906002
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:1mm
材質
CBN
刃長(mm)
0.9
全長L(mm)
40
有効長(mm)
6
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
コーナーR(mm)
R0.2
刃径(mm)
0.9