CBNリブ用コーナーR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.5 注文コード62363895 品番BRR-21508003
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃径など53種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。

用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 刃長(mm)1.5 全長L(mm)50 有効長(mm)8 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 コーナーR(mm)R0.3 刃径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする