協和精工
CBNボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
0.5
1
2
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
0.4
0.5
0.6
0.8
シャンク径d(Φmm)
3
4
3
刃長(mm)
0.5
1
1.5
1.2
0.5
0.6
0.8
有効長(mm)
1
2
4
2.4
2.8
3
3.2
3.6
0.8
1
1.2
1.6
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62364358
品番
BSB-2025010
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:0.6mm
材質
CBN
刃長(mm)
0.5
全長L(mm)
40
有効長(mm)
1
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
コーナーR(mm)
R0.25
刃径(mm)
0.5