超硬ルーマ型ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.17 注文コード62369556 品番KDR-2017
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径など298種類から選べます 他の種類を見る

刃径をΦ0.03〜Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)1.8 全長L(mm)38 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3 刃径(mm)0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする