超硬ルーマ型ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.04 注文コード62369608 品番KDR-2004
参考基準価格(税別)¥14,540 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径など298種類から選べます 他の種類を見る

刃径をΦ0.03〜Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)0.4 全長L(mm)38 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3 刃径(mm)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする