画像準備中

モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 5本脚 アルミフレーム 革張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62370815 品番 CA86ZZ PF72
参考基準価格(税別)¥268,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

色(張地)ブラック 全高(mm)920 座面高さ(mm)430〜530 材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター 幅(mm)605 ブラック 高さ(mm)920 種類オフィスチェア 奥行(mm)585 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 足外径(Φmm)696 キャスター種類ナイロン 色(フレーム)ホワイト 座高(mm)430〜530 色(本体)ホワイト 材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,050 / 税込 ¥8,855
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする