曜日別特売
KDR-2120 超硬ルーマ型ドリル 協和精工 62372024

超硬ルーマ型ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62372024品番KDR-2120
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)10全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする