ヤシマ化学
ヤシマ化学の ウインドウ用・ウォッシャー液
ヤシマ化学の ガラスクリーナー
CAR COOL ガラスクリーナー コック付BOX
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
62374936
品番
CL-307
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
強力油膜取り成分を配合し、ガラス表面に付着した油膜や汚れを素早く除去し、鮮明な視界を保ちます。
成分
イソプロピルアルコール、エチレングリコールモノエチルエーテル、界面活性剤等
適合
油膜
使用方法
本製品は3倍濃縮タイプなので、ご使用時に水で3倍に希釈してください。
タイプ
希釈して使用
pH
8.4
密度(g/cm
3
)
0.994(20℃)
外観
青色透明液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
くもり止め
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。