ヤシマ化学
ヤシマ化学の タイヤ・ホイール用
ヤシマ化学の タイヤワックス/レザーワックス
CAR COOL タイヤワックス WO 【水性】
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
62375435
品番
BY-206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
水性ですのでタイヤに影響を与えません。
高品質のシリコーンを使用しているので、タイヤに持続性のある上品なつやを与えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
¥
8,138
税込
成分
ポリジメチルシロキサン、乳化剤、水
タイプ
液体
液性
水性
使用方法
(1)タイヤ側面に付着した砂、埃、泥などを洗い流します。水溶性ですので、洗い流した際の水滴は拭きとらずにご使用いただけます。(2)スポンジ等に適量つけ、タイヤ側面に均一に塗り伸ばします。(3)タイヤWAXが乾くまで放置します。
密度(g/cm
3
)
0.86(20℃)
外観
白色乳化液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。