曜日別特売
ET-917 CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈 ヤシマ化学 62376083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(18L)注文コード62376083品番ET-917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全車色対応・全ての車にご使用いただけます。
撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。
ボディのツヤ出し効果
希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ希釈して使用内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率2~10倍液性弱酸性~中性性質撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※有害性があるので飲まないこと。
※シミの発生や塗装を傷める恐れがあるので、液をつけたまま⾧時間放置したり、炎天下やボディが熱くなっているときは使用を避けてください。
※塗装が侵される恐れがあるので、再塗装車や塗装の劣化している車には使用しないでください。
※ご使用の際には保護具を着用し、取り扱い後は手をよく洗ってください。
※変質やシミになる恐れがあるので、衣服・革製品への使用はできません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする