ヤシマ化学
ヤシマ化学の 洗浄剤スプレー
ヤシマ化学の ブレーキ・パーツクリーナ
OHYAMA グリーススプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
62376205
品番
00114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。
潤滑・防錆効果が長期持続します。
-40℃から120℃の範囲で使用できます。
成分
リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素
使用方法
(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15〜20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質
樹脂、金属部品
引火点(℃)
>100
主な用途
潤滑・防錆
臭気
溶剤臭【溶剤】
密度(g/cm
3
)
0.84〜0.86(20℃)
外観
半固体/液化ガス
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
270mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。